コの字 レール プラスチックのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
115件の「コの字 レール プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂コ型」、「樹脂レール」、「コ 字 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
ホワイトカブセ 光モールランキング1位
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジョイント用ポリカジョイナー コ型 光ランキング2位
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
1本
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレンホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51税込56
当日出荷

下溝用樹脂ガイドレール アトムリビンテックランキング4位
1本
869税込956
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョイナーコ型 光モールランキング5位
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11材質硬質PVC
1本
78税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-9-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン チャンネルモール
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS長さ(mm)1000高さ(mm)19仕上木目柄プリント
1本
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です 建具用レール 食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです
1本
85税込94
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
1本ほか
99税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具材質アルミ押出し材シルバーねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,698税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテック下部ガイド用レール
FG-100用ガイドレールです。
材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴(Φmm)5.5
1本
2,198税込2,418
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)